TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48940035
品番
TC-1NS
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×205×130
コンテナ数
6(別売)
均等耐荷重(kg/台)
30
仕様
組立式
トラスコ品番
414-4015
種別
本体のみ
材質
本体:スチール
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
130
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
205
間口(mm)
875
最大積載量(kg)
30
梱包数
1台
コンテナ
T-2×6個(別売)
コンテナ種類
T-2×6個(別売)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。