TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48940105
品番
TC-4N
参考基準価格(税別)
¥32,590
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×526×260
コンテナ数
3
均等耐荷重(kg/台)
30
仕様
組立式
トラスコ品番
414-4091
種別
1段セット
材質
コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
9.8
高さ(mm)
260
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
526
間口(mm)
875
段数
1
最大積載量(kg)
30
梱包数
1S
コンテナ
T20-GY×3個
コンテナ種類
T20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。