こまわりくん用折りたたみボックス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48940123 品番THB-KM
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。

トラスコ品番408-6686 材質表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビ 質量(kg)1.3 有効内寸(mm)長さ430×幅290×高さ290 天板寸法(長さ×幅)(mm)(適合台車)600×390 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)(箱)440×295×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48940123
2018-08-21
用途:
道具の運搬で、こまわりくん使用時

さすがに専用だけあって、収まりはいいです。しかしパイプに取付けるマジックテープが少しの衝撃でとれてしまうため、この部分の改良が必要に思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする