内容量1リール(250個)
仕様ピン径:2.55mm●取り付けタイプ:表面実装●定格電圧:24 V dc●定格電流:5A●ボディ向き:ライトアングル●長さ:9mm●幅:14.7mm●コンタクトめっき:金, 錫●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:WR-DC●Wurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番 ; 122-4878 122-4878 及び ; 122-4882 122-4882 は、4つのはんだパッドも備えています。
注文コード48940204
品番694108106102