TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
カルティオビッグ 固定
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48940227
品番
MPK-900-BK
参考基準価格(税別)
¥30,490
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
メッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個
滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
900×620
床面高さ(mm)
218.5
質量(kg)
12.2
色
ブラック
用途
運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
適合
(ストッパー)MPK-900FB
トラスコ品番
408-6708
材質
ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロン芯+ゴム
タイプ
固定ハンドルタイプ
積載荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
620
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
特殊鋼
材質(ハンドル)
スチール
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
900
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。