内容量1セット(320個)
仕様ピン径:3.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●定格電圧:20 V dc●定格電流:2A●ボディ向き:ライトアングル●長さ:6.3mm●幅:9mm●コンタクトめっき:金, 錫●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:WR-DC●Wurth WR-DC基板実装DC電源ジャック - 3.8 mmバレル径. 低プロファイル設計でバレル径が3.8 mmの基板実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングル基板実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、1.05 mm及び1.35 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA66製です。
注文コード48940229
品番694102304002