カルティオビッグ 固定

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48940236 品番 MPK-900-OG
参考基準価格(税別)¥30,490 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。

付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個
滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)900×620 床面高さ(mm)218.5 質量(kg)12.2 オリーブ 用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 適合(ストッパー)MPK-900FB トラスコ品番408-6716 材質ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯+ゴム タイプ固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)特殊鋼 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする