内容量1袋(5個)
仕様ピン径:3.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●定格電圧:30 V dc●定格電流:2A●ボディ向き:ライトアングル●長さ:5mm●幅:11.1mm●コンタクトめっき:金, 錫●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:WR-DC●Wurth WR-DC基板実装DC電源ジャック - 4.2 mmバレル径. バレル径が4.2 mmの基板実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングル基板実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、1.05 mm及び1.35 mm径のピンを備えています。このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA66製です。
注文コード48940247
品番694102303002