Wurth Elektronik DC電源ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ピン径:3.5mm●取り付けタイプ:表面実装●定格電圧:18 V dc●定格電流:5A●ボディ向き:ライトアングル●長さ:8mm●幅:9.3mm●コンタクトめっき:金, 錫●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:WR-DC●Wurth WR-DC SMT実装低プロファイルDC電源ジャック - 3.9 mmバレル径. 低プロファイル設計でバレル径が3.9 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、1.05 mm及び1.35 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、4つのはんだパッドとともに基板を配置しやすいように基板ガイドが組み込まれています。 注文コード48940283 品番694102107102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピン径:3.5mm●取り付けタイプ:表面実装●定格電圧:18 V dc●定格電流:5A●ボディ向き:ライトアングル●長さ:8mm●幅:9.3mm●コンタクトめっき:金, 錫●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:WR-DC●Wurth WR-DC SMT実装低プロファイルDC電源ジャック - 3.9 mmバレル径. 低プロファイル設計でバレル径が3.9 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、1.05 mm及び1.35 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、4つのはんだパッドとともに基板を配置しやすいように基板ガイドが組み込まれています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする