内容量1リール(500個)
仕様ピン径:3.5mm●取り付けタイプ:表面実装●定格電圧:18 V dc●定格電流:5A●ボディ向き:ライトアングル●長さ:8mm●幅:9.3mm●コンタクトめっき:金, 錫●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:WR-DC●Wurth WR-DC SMT実装低プロファイルDC電源ジャック - 3.9 mmバレル径. 低プロファイル設計でバレル径が3.9 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、1.05 mm及び1.35 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、4つのはんだパッドとともに基板を配置しやすいように基板ガイドが組み込まれています。
注文コード48940317
品番694103107102