ミドリ安全
ミドリ安全の 飲食・食品工業用ウェア
ミドリ安全の 食品工業向け
ミドリ安全の アクセサリ 食品工業向け
インナーネット"ネット3"
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
サイズ
大
注文コード
48940334
品番
NET3-DAI
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
差し込み幅の広いメガネ用スリット付で、隙間を作らず確実に耳にかかります。ゴムアジャスター付きで、髪の量や頭の形に合わせて位置を変えることができ、ネットのズレを防ぎます。
色
ホワイト
サイズ
大
用途
食品工場
トラスコ品番
811-2258
質量(g)
35
適応胸囲(cm)
54