Wurth Elektronik DC電源ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様ピン径:5.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●定格電圧:20 V dc●定格電流:3A●ボディ向き:垂直●長さ:9mm●幅:14mm●コンタクトめっき:金, 錫●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:WR-DC●Wurth WR-DC基板実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 この基板実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA66製です。. センターピン寸法. ; 1224883 1224883:2.5 mm. ; 1631840 1631840:2.5 mm. ; 1224879 1224879:2.1 mm. ; 1631836 1631836:2.1 mm 注文コード48940353 品番694108402002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピン径:5.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●定格電圧:20 V dc●定格電流:3A●ボディ向き:垂直●長さ:9mm●幅:14mm●コンタクトめっき:金, 錫●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:WR-DC●Wurth WR-DC基板実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 この基板実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA66製です。. センターピン寸法. ; 1224883 1224883:2.5 mm. ; 1631840 1631840:2.5 mm. ; 1224879 1224879:2.1 mm. ; 1631836 1631836:2.1 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする