樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48940367 品番TAMR-125NRB
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。

仕様ベアリング入り トラスコ品番423-8427 形状固定 質量(g)650 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)140×94 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1205.4 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付ピッチX×Y(mm)80×80 車輪径D(Φmm)125 材質(ホイール)ナイロン 騒音対策あり
注意
※エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする