ドンキーカート 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)150 幅(mm)480 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 注文コード48940385 品番108N
参考基準価格(税別)¥13,350 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は耐荷重・幅・キャスターなど4種類から選べます 他の種類を見る

過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。

仕様
組立式
固定ハンドルタイプ
耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)740×480 床面高さ(mm)145 質量(kg)12 ブルー トラスコ品番414-5062 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 長さ(mm)740 幅(mm)480 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ組立式、固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) ハンドル高さ(mm)830 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 適合ストッパー100NKB、100NS 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする