※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48940394
品番
201N
参考基準価格(税別)
¥33,470
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
荷台寸法(mm)
810×510
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
17.5
付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
適合
(ストッパー)200NKB、200NS、200NJB
トラスコ品番
414-5151
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
折りたたみハンドルタイプ
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
均等荷重(kg)
250
表面処理
ハンドル:粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
510
ハンドル高さ(mm)
895
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
省音、積み重ねて保管
適合ストッパー
200NKB、200NS、200NJB
荷台寸法(奥行)(mm)
810
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。