ドンキーカート 2段式片袖タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48940516 品番 104N
参考基準価格(税別)¥34,540 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ピッキング作業に適しています。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)740 下段高さ(mm)145 ハンドル高さ(mm)860 車輪径(Φmm)100 質量(kg)19 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)ブタジエンゴム(SBR)・スチール 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター) 仕様組立式 トラスコ品番414-5011 材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 高さ(mm)145 タイプ片袖2段タイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター) 材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR) 均等荷重(kg)150(上段:50、下段:100) 上段高さ(mm)660 キャスター径(Φmm)100 有効高さ(mm)【下段】490 寸法(長さL×幅W)(mm)740×480 生産国日本 組立時間(目安)2人30分 均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100 適合ストッパー100NKB、100NS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする