TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
101N、108N、S101N、102N、104N、105N、107N、115N
タイプ
スタンダードなタイプ
材質
本体:スチール
注文コード
48940534
品番
100NS
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でコンパクトなブレーキです。
トラスコ品番
414-4945
適合機種
101N、108N、S101N、102N、104N、105N、107N、115N
材質
本体:スチール
質量(kg)
0.7
タイプ
スタンダードなタイプ