※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
201N、202N、204N、207N
注文コード
48940552
品番
200NKB
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様
固定キャスターをロックします
トラスコ品番
414-5135
適合機種
201N、202N、204N、207N
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
質量(kg)
5.2
タイプ
ピン式ロックタイプ