※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
201N、202N、204N、207N
タイプ
スタンダードなタイプ
材質
本体:スチール
注文コード
48940561
品番
200NS
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でコンパクトなブレーキです。
トラスコ品番
414-5143
適合機種
201N、202N、204N、207N
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.0
タイプ
スタンダードなタイプ