※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ自在キャスター付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種502N、503N、504N、507N、507NW、510N 注文コード48940647 品番500NJB
参考基準価格(税別)¥46,260 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る

オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。

仕様自在キャスターをロックします トラスコ品番414-5569 適合機種502N、503N、504N、507N、507NW、510N 材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 質量(kg)13.2 タイプピン式ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする