曜日別特売
MPK-500JS-W ルートバン(メッシュタイプ) TRUSCO 48940674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルートバン(メッシュタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)385
荷台寸法(奥行)(mm)515
ホワイト
内容量1台注文コード48940674品番MPK-500JS-W
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)

荷台寸法(mm)515×385床面高さ(mm)115質量(kg)1.98ホワイト付属品自在ストッパー付キャスター4個トラスコ品番414-4473種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)385材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂荷台寸法(奥行)(mm)515材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする