ルートバン(メッシュタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48940692 品番 MPK-600JS-W
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)

荷台寸法(mm)615×415 床面高さ(mm)115 質量(kg)2.23 ホワイト 付属品自在ストッパー付キャスター4個 トラスコ品番414-4490 種別平台車 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス(キャスター) ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)415 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ナイロン樹脂 荷台寸法(奥行)(mm)615 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする