※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPB-502K-GN ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付 TRUSCO 48940893 MPB-502K-GN ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付 TRUSCO 48940893

ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48940893 品番 MPB-502K-GN
参考基準価格(税別)¥16,230 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)385 荷台寸法(奥行)(mm)515 高さ(mm)687 上段高さ(mm)682 車輪径(Φmm)75 質量(kg)4.95 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番414-4228 材質ホイール:ナイロン樹脂 グリーン タイプ2段式タイプ ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする