MPB-503-B ルートバン 3段式 TRUSCO 48940902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPB-503-B ルートバン 3段式 TRUSCO 48940902
MPB-503-B ルートバン 3段式 TRUSCO 48940902

ルートバン 3段式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)385
荷台寸法(奥行)(mm)515
質量(kg)6.7
ブルー
内容量1台注文コード48940902品番MPB-503-B
参考基準価格(税別)¥20,690販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)385荷台寸法(奥行)(mm)515高さ(mm)888上段高さ(mm)880車輪径(Φmm)75質量(kg)6.7材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番414-4236材質ホイール:ナイロン樹脂ブルータイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48940911
2020-09-23
用途: 塗料運搬時や作業時
三興塗料株式会社製造業

2回目の追加購入です。
今までで一番使用しやすいとのことでした。
軽量なのに安定感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする