※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPB-503K-B ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付 TRUSCO 48940927 MPB-503K-B ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付 TRUSCO 48940927

ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48940927 品番 MPB-503K-B
参考基準価格(税別)¥22,460 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)385 荷台寸法(奥行)(mm)515 高さ(mm)943 上段高さ(mm)935 車輪径(Φmm)75 質量(kg)6.95 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番414-4252 材質ホイール:ナイロン樹脂 ブルー タイプ3段式タイプ ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする