積載荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)415
荷台寸法(奥行)(mm)615
高さ(mm)115
上段高さ(mm)633
車輪径(Φmm)75
質量(kg)5.4
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質(車輪)エラストマー樹脂
材質(車輪・金具)エラストマー樹脂・スチール(三価クロムメッキ)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
仕様組立式
トラスコ品番414-4350
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂
色ブルー
タイプ2段式タイプ
ブレーキ有無なし
全高(mm)633
キャスター自在×2、固定×2
材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂
均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)
下段高さ(mm)115
キャスター径(Φmm)75
有効高さ(mm)【下段】483
寸法(長さL×幅W)(mm)615×415
生産国日本
組立時間(目安)2人30分
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)