※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPB-602-GN ルートバン 2段式 TRUSCO 48940954 MPB-602-GN ルートバン 2段式 TRUSCO 48940954

ルートバン 2段式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)415 荷台寸法(奥行)(mm)615 グリーン 注文コード48940954 品番MPB-602-GN
参考基準価格(税別)¥15,420 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は荷台寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る

荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)415 荷台寸法(奥行)(mm)615 高さ(mm)633 上段高さ(mm)627 車輪径(Φmm)75 質量(kg)5.4 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 仕様組立品 トラスコ品番414-4368 材質ホイール:ナイロン樹脂 グリーン タイプ2段式タイプ ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 組立時間(目安)2人30分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48940945
2018-07-17
用途:
メンテナンス

良かったので続けて2台目の購入、繋げることもできるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする