ルートバン 3段式

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48940981 品番 MPB-603-B
参考基準価格(税別)¥22,170 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)415 荷台寸法(奥行)(mm)615 高さ(mm)888 上段高さ(mm)880 車輪径(Φmm)75 質量(kg)7.8 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番414-4392 材質ホイール:ナイロン樹脂 ブルー タイプ3段式タイプ ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48940911
2020-09-23
用途:
塗料運搬時や作業時
三興塗料株式会社 様 (製造業)

2回目の追加購入です。
今までで一番使用しやすいとのことでした。
軽量なのに安定感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする