TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの コンテナ用部品
リターンクッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48941146
品番
TRC-20L-GY
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コンテナ内の商品を保護するクッションです。
ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。
オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
トラスコ品番
423-9547
材質
ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
30
色
グレー
質量(g)
60
縦(mm)
281
横(mm)
383
適合コンテナ
内寸(mm)幅×奥行:231×333