TRC-50L-GY リターンクッション TRUSCO 48941155 TRC-50L-GY リターンクッション TRUSCO 48941155

リターンクッション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48941155 品番 TRC-50L-GY
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コンテナ内の商品を保護するクッションです。
ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。
オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。

トラスコ品番423-9555 材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)30 グレー 質量(g)130 縦(mm)386 横(mm)543 適合コンテナ内寸(mm)幅×奥行:336×493

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする