TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの カード・カード差し
T型コンテナ カード差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48941347
品番
TD-1
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
適合
T-8/20
色
透明
トラスコ品番
419-9715
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
25
外形寸法(縦×横)(mm)
157×105