※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD-10 T型コンテナ カード差し TRUSCO 48941356 TD-10 T型コンテナ カード差し TRUSCO 48941356

T型コンテナ カード差し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48941356 品番 TD-10
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合T-8/20 透明 トラスコ品番419-9723 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)250 外形寸法(縦×横)(mm)157×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする