RTB-1-DBR ラタン調ボックス TRUSCO 48941462 RTB-1-DBR ラタン調ボックス TRUSCO 48941462

ラタン調ボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48941462 品番 RTB-1-DBR
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインで、オフィスや事務所などでの小物収納にぴったりです。
A4ファイルの収納が可能です。
未使用時にはボックス2つ分のスペースで3つのボックスが収納でき空箱保管時のスペースを削減できます。

ダークブラウン 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×249×232 トラスコ品番416-3460 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.0 容量(L)21.6 背幅(mm)270 外形寸法(幅W×高さH)(mm)375×245
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48941462
2022-12-07
用途:
売店の商品棚の最下段の収納として
株式会社函館国際ホテル 様 (サービス業)

売店の在庫商品や、フックなどの陳列消耗品を、目隠ししながらストックができ、色調も店舗のカラーに合っていて、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする