ABS製ヘルメット 大サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48941734 品番 SC-11BLLTRA-KP-Y
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

イエロー 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 ひもタイプワンタッチ トラスコ品番825-8228 質量(g)410 用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 仕様衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構 サイズ頭周り58cm〜65cmの大サイズ 衝撃吸収ライナーあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする