ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
PC製ヘルメット 大サイズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48941804
品番
SC-11PLLTRA-LY
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
色
ライトイエロー
ひもタイプ
ワンタッチ
トラスコ品番
825-8232
質量(g)
420
使用区分
飛来・落下物用、電気用
仕様
RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構
サイズ
頭周り58cm〜65cmの大サイズ