※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの オフィス用チェア(OAチェア)
TRUSCOの メッシュチェア
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
48941855
品番
MC-2A-YG
参考基準価格(税別)
¥33,290
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。
色
イエローグリーン
座面高さ(mm)
450〜540
本体質量(kg)
12.7
仕様
座上下昇降機能:ガス調節式
トラスコ品番
414-3809
材質
背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、肘部:PP樹脂成型品、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター
質量(kg)
12.7
タイプ
肘付タイプ
種類
オフィスチェア
張地
布張り
肘掛
あり
座幅(mm)
470
座高(mm)
450〜540
座奥行(mm)
450