SCL-100A-GY 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ミドリ安全 48942136 SCL-100A-GY 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ミドリ安全 48942136

軽作業帽 通気孔付 SCL-100A

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48942136 品番 SCL-100A-GY
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。

グレー 頭囲(cm)53〜62 用途軽作業での頭部保護 仕様通気孔付/軽量RAバンド トラスコ品番825-8654 長さ(mm)264 幅(mm)194 高さ(mm)119 質量(g)165
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48942136
2026-04-01
用途:
ネット保守作業
運輸・通信業

MDFなど狭い場所で収納箱の角や配管に頭をぶつけるのを防げるのと、かさばらないサイズなのでとても重宝します。

対象商品:
48942145
2023-04-26
用途:
超軽くて安定感あり
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

超軽くて安定感あり かぶると案外深いのであご紐なしでもいけます。

対象商品:
48942136
2020-08-26
用途:
機械組立時
理生エンジニアリング株式会社 様 (製造業)

機械組み立て時に使用してます。このヘルメットだと帽子を被る程度の重さ感なので良いと思います。通気性がよいので快適です。コスト的にも良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする