TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットダブルカラーシート 赤・白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
48942284
品番
MWC-RW
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
表裏違う色のマグネットシートです。両面使用可能です。出欠管理用として最適です。
色
赤/白
商品タイプ
両面
トラスコ品番
414-4856
セット内容
大シート3枚+小シート3枚
長さ(mm)
70(大)50(小)
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1
質量(g)
25