ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
FRP製ヘルメット 大サイズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48942398
品番
SC-MLLTRA-W
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。熱場作業に適しています。
色
ホワイト
使用区分
飛来・落下物用
ひもタイプ
ワンタッチ
用途
飛来・落下物・墜落時保護用
仕様
RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構
トラスコ品番
825-8240
サイズ
頭周り58cm〜65cmの大サイズ
質量(g)
410