ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
PC製ヘルメット 大サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトイエロー
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注文コード
48942416
品番
SC-MPCTLLRA-KP-LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
色・使用区分
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
色
ライトイエロー
衝撃吸収ライナー
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
トラスコ品番
825-8242
質量(g)
445
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様
衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構
サイズ
頭周り58cm〜65cmの大サイズ