ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
PC製ヘルメット 大サイズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48942434
品番
SC-MPCLLTRA-W
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
色
ホワイト
ひもタイプ
ワンタッチ
トラスコ品番
825-8244
質量(g)
415
使用区分
飛来・落下物・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様
RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構
材質
PC
サイズ
頭周り58cm〜65cmの大サイズ
タイプ
KPなし