曜日別特売
TMOB-310-Y マグネットバー TRUSCO 48942555

 

TMOB-310-Y マグネットバー TRUSCO 48942555
TMOB-310-Y マグネットバー TRUSCO 48942555

マグネットバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)310
内容量1本注文コード48942555品番TMOB-310-Y
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

「PUSH」を押すと掲示物をワンタッチで止められます。
A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×18×7質量(g)48保持枚数A4コピー用紙約7~10枚トラスコ品番415-4151長さ(mm)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 掲示物の掲示。
サービス業

push側に傾けると掲示物をセットし易く便利であるが、磁力が弱い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

対象商品 : 48942546
2015-08-12
用途: メモ掲示

紙幅に余裕があり、使い勝手がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする