FRP製ヘルメット 全周ツバ付タイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スーパーホワイト 注文コード48942565 品番SC-W1RA-KP-SW
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

上からの落下物等を避けながら、帽体にためない形状です。全周にツバがあり、側圧強度に優れたヘルメットです。

スーパーホワイト 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 ひもタイプワンタッチ 用途掘削工事、管工事等の落下物、水漏れ等のある現場、飛来・落下物・墜落時保護用 仕様RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構 トラスコ品番825-8853 長さ(mm)290 幅(mm)237 高さ(mm)147 質量(g)375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする