アルインコ
アルインコの トランシーバー
アルインコの 本体 トランシーバー
アルインコの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
特定小電力トランシーバー専用受信機 47ch
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48942652
品番
DJRX3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
特定小電力専用の受信機です。(他社の特定小電力トランシーバーでも送信できます)音の静かなコンパンダー機能を内蔵しています。対応するトランシーバーで送信するとノイズの少ないクリアな受信ができます。
機能
交互通話/20チャンネル
中継通話/27チャンネル(中継器が別途必要)
用途
工場の見学や視察などガイドシステムとして。スキーなどのレッスンや教習に。ライン作業などでの受信専用として。
トラスコ品番
404-5963
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
52.8
色
ブラック
高さ(mm)
73.8
質量(g)
40
奥行(mm)
14.6
電源
単3電池1本(電池別売)
アンテナサイズ(mm)
28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48942652
DJRX3
21820146
DJ-RX31
特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31
アルインコ
1台
¥
12,900
税込
¥
14,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です