明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 埋込コンセント
引掛埋込コンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48942722
品番
MH2872
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
用途
設備工事用。
トラスコ品番
409-6002
質量(g)
75
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)
107×36×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意