明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 露出コンセント
引掛コンセント接地2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48942756
品番
MH2883
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759円となります。
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
用途
設備工事用
トラスコ品番
409-6037
質量(g)
70
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)
56×56×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意