明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 露出コンセント
露出コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48942765
品番
MH2886
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
極数
3P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
用途
設備工事用。
トラスコ品番
409-6045
質量(g)
85
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)3P 20A 250V
長さL×幅W×厚さ(mm)
62×62×41
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意