ゴム底安全靴 半長靴 V2400N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48942906 品番 V2400N-25.5
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

サイズ(cm)25.5 足幅EEE ブラック 用途運輸業、倉庫業、建設業など トラスコ品番821-7960 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 材質(先芯)鋼製 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする