111T-WG-100 トラ布テープ オカモト[安全靴・作業靴] 48943011

トラ布テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 ホワイト×グリーン 注文コード48943011 品番111T-WG-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

手切れ性が良好です。
厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。
水にも強いタイプです。
鮮やかなストライプカラーで高い視認性。
油性インクで文字が書ける。

用途
屋内用
安全状態を表示するマーキングに。
テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 ホワイト×グリーン 厚さ(mm)0.31 材質(基材)スフ布、(粘着剤)ゴム系 トラスコ品番405-3451 質量(g)900 粘着力(N/10mm)4.3 引張強度(N/10mm)66.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89582997
2024-02-08
用途:
通路の注意喚起
製造業

とても見やすく、分かりやすい色合いでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする