トラ布テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48943027 品番 111T-WG-50
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

手切れ性が良好です。
厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。
水にも強いタイプです。
鮮やかなストライプカラーで高い視認性。
油性インクで文字が書ける。

用途
屋内用
安全状態を表示するマーキングに。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 ホワイト×グリーン 厚さ(mm)0.31 材質(基材)スフ布、(粘着剤)ゴム系 トラスコ品番405-3460 質量(g)456 粘着力(N/10mm)4.3 引張強度(N/10mm)66.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89582997
2024-02-08
用途:
通路の注意喚起
製造業

とても見やすく、分かりやすい色合いでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする